Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18092300 Zahnwelle XL aus AL XL 23 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18092300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18092300
EAN/GTIN:
     4067201034957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
23 Zähnezahl
De:
36,60 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,44 kg
Passende Bordscheibe:
16010208 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, XL, synchronous bar, timing bar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12
1
€ 10,00*
ab € 17,08*
€ 30,49*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 33,09*
€ 50,76*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010208
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.