Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18092200 Zahnwelle XL aus AL XL 22 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18092200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18092200
EAN/GTIN:
     4067201034940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
De:
35,07 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,40 kg
Passende Bordscheibe:
16010208 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: synchronous bar, Zahnriemenrad, timing bar, Zahnriemenräder, XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
47
1
€ 10,00*
ab € 16,32*
€ 29,16*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 31,74*
€ 48,68*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010208
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.