Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18092000 Zahnwelle XL aus AL XL 20 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18092000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18092000
EAN/GTIN:
     4067201034926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
De:
31,83 mm
L1:
140 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,28 kg
Passende Bordscheibe:
16010207 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 20 zähne, synchronous bar, Zahnriemenräder, timing bar, XL, Zahnriemenrad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
54
1
€ 10,00*
ab € 15,07*
€ 26,93*
9 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 29,30*
€ 47,83*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010207
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.