Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18091900 Zahnwelle XL aus AL XL 19 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18091900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18091900
EAN/GTIN:
     4067201034919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
19 Zähnezahl
De:
30,22 mm
L1:
140 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,26 kg
Passende Bordscheibe:
16010206 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle z=19, timing bar, Zahnriemenrad, XL, synchronous bar, Zahnriemenräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010206
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.