Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18091800 Zahnwelle XL aus AL XL 18 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18091800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18091800
EAN/GTIN:
     4067201034902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
De:
28,60 mm
L1:
140 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,23 kg
Passende Bordscheibe:
16010206 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 18 zähne, Zahnriemenräder, Zahnriemenrad, synchronous bar, XL, timing bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010206
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.