Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18091600 Zahnwelle XL aus AL XL 16 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18091600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18091600
EAN/GTIN:
     4067201034889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
De:
25,36 mm
L1:
140 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,18 kg
Passende Bordscheibe:
16010205 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 16 zähne, synchronous bar, timing bar, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010205
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.