Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18091500 Zahnwelle XL aus AL XL 15 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18091500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18091500
EAN/GTIN:
     4067201041276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
De:
23,75 mm
L1:
140 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,16 kg
Passende Bordscheibe:
16010204 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: XL, Zahnriemenräder, synchronous bar, Zahnriemenrad, timing bar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
1
€ 10,00*
ab € 10,41*
€ 18,59*
9 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 20,22*
€ 33,41*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010204
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.