Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18091400 Zahnwelle XL aus AL XL 14 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18091400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18091400
EAN/GTIN:
     4067201041269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
De:
22,13 mm
L1:
140 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,13 kg
Passende Bordscheibe:
16010204 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 14 zähne, synchronous bar, Zahnriemenrad, XL, timing bar, Zahnriemenräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
67
1
€ 10,00*
ab € 10,13*
€ 18,10*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 20,18*
€ 32,09*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010204
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.