| |
|
| Artikel-Nr.: 183-18034800 Herst.-Nr.: 18034800 EAN/GTIN: 4067201056423 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt. Bohrungen vorgebohrt (bis Zz = 24 nur Zentrierbohrung). Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm. Für Riemenbreite 037 = 9,53 mm.
Weitere Informationen: | | Zähnezahl: | 48 Zähnezahl | Ausführung: | 3 Ausführung | Riemenbreite: | 9,53 mm | De: | 77,11 mm | Df: | - mm | d: | 77,62 mm | ND: | 45 mm | b: | 14,3 mm | L: | 25 mm | Vorbohrung B: | 10 mm | Gewicht: | 180 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 9.53mm, Zoll-Teilung, timing belt pulley, XL-037, 9,53mm, XL-Zahnriemenrad XL Zahnriemenrad XL-Zahnriemen, pulley |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 9,44* | € 15,71* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 15,06* | € 27,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|