Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18034200 Normzahnriemenrad AL 037 XL 42 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18034200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18034200
EAN/GTIN:
     4067201056409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.



Bordscheiben Stahl verzinkt. Bohrungen vorgebohrt (bis Zz = 24 nur
Zentrierbohrung).






Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm. Für Riemenbreite 037 = 9,53 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
42 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
9,53 mm
De:
67,41 mm
Df:
- mm
d:
67,91 mm
ND:
45 mm
b:
14,3 mm
L:
25 mm
Vorbohrung B:
8 mm
Gewicht:
178 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, Zoll-Teilung, XL-037, XL-Zahnriemenrad XL Zahnriemenrad XL-Zahnriemen, 9,53mm, pulley, 9.53mm, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
1
€ 10,00*
ab € 7,31*
€ 11,91*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,46*
€ 21,50*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.