Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18031700 Normzahnriemenrad AL 037 XL 17 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18031700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18031700
EAN/GTIN:
     4067201035947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.



Bordscheiben Stahl verzinkt. Bohrungen vorgebohrt (bis Zz = 24 nur
Zentrierbohrung).






Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm. Für Riemenbreite 037 = 9,53 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
17 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
9,53 mm
De:
26,98 mm
Df:
32 mm
d:
27,49 mm
ND:
20 mm
b:
14,3 mm
L:
20 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
71 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 9, zahnriemenrad, XL-037, pulley, 9,53mm, XL-Zahnriemenrad XL Zahnriemenrad XL-Zahnriemen, timing belt pulley, Zoll-Teilung, 9.53mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
156
1
€ 10,00*
ab € 3,28*
€ 6,18*
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,26*
€ 11,07*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.