Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18031100 Normzahnriemenrad AL 037 XL 11 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18031100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18031100
EAN/GTIN:
     4067201036722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.



Bordscheiben Stahl verzinkt. Bohrungen vorgebohrt (bis Zz = 24 nur
Zentrierbohrung).






Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm. Für Riemenbreite 037 = 9,53 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
11 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
9,53 mm
De:
17,28 mm
Df:
23 mm
d:
17,79 mm
ND:
10 mm
b:
14,3 mm
L:
20 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
23 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe 11 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, timing belt pulley, 9,53mm, XL-Zahnriemenrad XL Zahnriemenrad XL-Zahnriemen, pulley, Zoll-Teilung, 9.53mm, XL-037
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
256
1
€ 10,00*
ab € 2,74*
€ 5,24*
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,15*
€ 10,25*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.