Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18012200 Normzahnriemenrad AL 025 XL 22 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18012200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18012200
EAN/GTIN:
     4067201257240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.
Bordscheiben Stahl verzinkt. Bohrungen vorgebohrt (bis Zz = 24 nur Zentrierbohrung).

Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm. Für Riemenbreite 025 = 6,35 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
6,35 mm
De:
35,07 mm
Df:
42 mm
d:
35,57 mm
ND:
25 mm
b:
8,9 mm
L:
16 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
90 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 6.35mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 22 zähne, XL-025 timing belt pulley pulley 6,35mm 6,35, XL-Zahnriemenrad XL Zahnriemenrad XL-Zahnriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
18032200
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.