Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18012000 Normzahnriemenrad AL 025 XL 20 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18012000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18012000
EAN/GTIN:
     4067201257233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.
Bordscheiben Stahl verzinkt. Bohrungen vorgebohrt (bis Zz = 24 nur Zentrierbohrung).

Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm. Für Riemenbreite 025 = 6,35 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
6,35 mm
De:
31,83 mm
Df:
38 mm
d:
32,34 mm
ND:
25 mm
b:
8,9 mm
L:
16 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
78 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 6.35mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad z=20, XL-025 timing belt pulley pulley 6,35mm 6,35, XL-Zahnriemenrad XL Zahnriemenrad XL-Zahnriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
18032000
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.