Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18011100 Normzahnriemenrad AL 025 XL 11 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18011100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18011100
EAN/GTIN:
     4067201257165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.
Bordscheiben Stahl verzinkt. Bohrungen vorgebohrt (bis Zz = 24 nur Zentrierbohrung).

Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm. Für Riemenbreite 025 = 6,35 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
11 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
6,35 mm
De:
17,28 mm
Df:
23 mm
d:
17,79 mm
ND:
10 mm
b:
8,9 mm
L:
14 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
16 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 6.35mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 11 zähne, XL-025 timing belt pulley pulley 6,35mm 6,35, XL-Zahnriemenrad XL Zahnriemenrad XL-Zahnriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
18031100
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.