Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17766500 PU-Zahnriemen Meterware 14M-85


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17766500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17766500
EAN/GTIN:
     4067201207177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.

Weitere Informationen:
Profil t:
14 M mm
Riemenbreite:
85 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
21600 N
Zahnhöhe ht:
6,10 mm
Rückenhöhe hr:
3,90 mm
Gewicht:
964 g/m
passende Klemmplatte:
17766599 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: 14M-40, HTD-Riemen, 8M-40, 8M, synchronous belt, 14M, Zahnriemen, 14M-55, 8M-30, timing belt, HTD, Meterware, 5M-15, 5M, HTD-belt, 14M-85, 5M-50, 8M-50, 5M-10, 8M-85, PU-Zahnriemen, 5M-25, 8M-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,11*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 104,31*
€ 124,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 91,28*
€ 108,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 78,25*
€ 93,12
pro Meter
ab 25 Meter
€ 65,20*
€ 77,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 57,36*
€ 68,26
pro Meter
ab 100 Meter
€ 49,54*
€ 58,95
pro Meter
ab 250 Meter
€ 39,11*
€ 46,54
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
17766599
ab € 32,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.