Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17766301 PU-Zahnriemen PAZ Meterware HTD 14M-55


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17766301
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17766301
EAN/GTIN:
     4067201229520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang. Mit grünem Polyamidgewebe auf der Zahnseite.
Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-PAZ-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. Durch das Polyamidgewebe wird die Reibung auf Aluminium oder Stahl um ca. 50% reduziert. Auf Kunststoff-Gleitplatten beträgt die Reibungsverminderung ca. 30%. Je nach Anwendungsfall wird eine deutlich geringere Antriebsleistung benötigt. Die Verschleißfestigkeit des Zahnriemens wird beträchtlich erhöht. Zusätzlich wird das Laufgeräusch reduziert. Einsatz: z.B. als Transportriemen und für Stauförderer.

Weitere Informationen:
Profil t:
14 M mm
Riemenbreite:
55 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
12800 N
Zahnhöhe ht:
6,10 mm
Rückenhöhe hr:
3,90 mm
Winkel β:
- °
Gewicht:
625 g/m
passende Klemmplatte:
17766399 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 8M-50, PAZ, Meterware, 14M, 14M-85, timing belt, 8M-30, HTD, 14M-55, 5M-25, Polyamidgewebe, 8M-40, 5M, 5M-50, 8M, PU-Zahnriemen, synchronous belt, 5M-10, 8M-20, Zahnriemen, 14M-40, 8M-100, 5M-15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,26*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 74,25*
€ 88,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 64,95*
€ 77,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 55,67*
€ 66,25
pro Meter
ab 25 Meter
€ 46,38*
€ 55,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 40,83*
€ 48,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 35,26*
€ 41,96
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
17766399
ab € 24,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.