Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17766101 PU-Zahnriemen PAZ Meterware HTD 14M-40


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17766101
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17766101
EAN/GTIN:
     4067201229513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang. Mit grünem Polyamidgewebe auf der Zahnseite.
Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-PAZ-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. Durch das Polyamidgewebe wird die Reibung auf Aluminium oder Stahl um ca. 50% reduziert. Auf Kunststoff-Gleitplatten beträgt die Reibungsverminderung ca. 30%. Je nach Anwendungsfall wird eine deutlich geringere Antriebsleistung benötigt. Die Verschleißfestigkeit des Zahnriemens wird beträchtlich erhöht. Zusätzlich wird das Laufgeräusch reduziert. Einsatz: z.B. als Transportriemen und für Stauförderer.

Weitere Informationen:
Profil t:
14 M mm
Riemenbreite:
40 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
9000 N
Zahnhöhe ht:
6,10 mm
Rückenhöhe hr:
3,90 mm
Winkel β:
- °
Gewicht:
454 g/m
passende Klemmplatte:
17766199 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 14M-40, 14M-55, 14M, 5M-50, Zahnriemen, 5M-25, synchronous belt, 8M-20, 5M, timing belt, 8M-50, 8M, 8M-30, 8M-40, PU-Zahnriemen, 5M-15, 14M-85, Polyamidgewebe, 5M-10, 8M-100, HTD, Meterware, PAZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 54,03*
€ 64,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 47,28*
€ 56,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 40,52*
€ 48,22
pro Meter
ab 25 Meter
€ 33,76*
€ 40,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 29,72*
€ 35,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 25,66*
€ 30,54
pro Meter
ab 250 Meter
€ 20,26*
€ 24,11
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
17766199
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.