Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17766100 PU-Zahnriemen Meterware 14M-40


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17766100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17766100
EAN/GTIN:
     4067201207153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.

Weitere Informationen:
Profil t:
14 M mm
Riemenbreite:
40 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
9000 N
Zahnhöhe ht:
6,10 mm
Rückenhöhe hr:
3,90 mm
Gewicht:
454 g/m
passende Klemmplatte:
17766199 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: timing belt, 8M-40, 14M-85, 5M-15, 8M-85, 8M, 5M, Meterware, HTD-Riemen, 8M-30, HTD-belt, 8M-20, PU-Zahnriemen, synchronous belt, HTD, 14M, 5M-50, 5M-25, 8M-50, 14M-40, 14M-55, 5M-10, Zahnriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 49,12*
€ 58,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 42,99*
€ 51,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,86*
€ 43,86
pro Meter
ab 25 Meter
€ 30,69*
€ 36,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 27,01*
€ 32,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 23,31*
€ 27,74
pro Meter
ab 250 Meter
€ 18,41*
€ 21,91
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
17766199
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.