Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17731700 HTD-Zahnriemen 14M-55/1610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17731700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17731700
EAN/GTIN:
     4067201049029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
1610 mm
Zähnezahl:
115 Zähnezahl
Riemenbreite:
55 mm
Gewicht:
0,605 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, zahnriemen (industriebedarf)mädler, 14M-55, 55mm, synchronous belt, HTD, Zahnriemen, 14M, toothed belt, timing belt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
Frei Haus
ab € 100,72*
€ 124,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,93*
€ 195,15*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.