Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17730800 HTD-Zahnriemen 14M-55/966


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17730800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17730800
EAN/GTIN:
     4067201048992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
966 mm
Zähnezahl:
69 Zähnezahl
Riemenbreite:
55 mm
Gewicht:
0,605 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, zahnriemen (industriebedarf)mädler, synchronous belt, toothed belt, 55mm, 14M, Zahnriemen, timing belt, HTD, 14M-55
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
Frei Haus
ab € 79,50*
€ 98,01*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,30*
€ 160,66*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.