Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17713900 HTD-Zahnriemen 14M-40/3150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17713900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17713900
EAN/GTIN:
     4067201035572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten npolyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
3150 mm
Zähnezahl:
225 Zähnezahl
Riemenbreite:
40 Riemenbreite
Gewicht:
0,44 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, timing belt, synchronous belt, 14M-40, 40mm, 14M, Zahnriemen, HTD, toothed belt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
Frei Haus
ab € 115,82*
€ 142,68*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,32*
€ 223,62*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.