Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17711400 HTD-Zahnriemen 14M-40/1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17711400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17711400
EAN/GTIN:
     4067201046707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten npolyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
1400 mm
Zähnezahl:
100 Zähnezahl
Riemenbreite:
40 Riemenbreite
Gewicht:
0,44 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, HTD, synchronous belt, toothed belt, Zahnriemen, 40mm, 14M, timing belt, 14M-40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
18
Frei Haus
ab € 68,10*
€ 83,87*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,21*
€ 137,83*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.