Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17677345 HTD-Zahnriemenrad 14M-85 ZZ=90 - 3525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17677345
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17677345
EAN/GTIN:
     4067201046677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 56 Stahl phosphatiert, ab Zz = 64 Grauguss
GG25 phosphatiert.






Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse
ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat
bestellt werden.



In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen:

Film
(3,5 Minuten)



Weitere Informationen:
Zähnezahl:
90 Zähnezahl
Ausführung:
20 Ausführung
Riemenbreite:
85 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
398,28 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
401,07 mm
ND:
190 mm
Di:
360 mm
b:
102 mm
L:
65 mm
R:
18,5 mm
Spannbuchsentyp:
3525 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
35 mm
Bohrungs-Ø max.:
90 mm
Gewicht:
28,0 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 90 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, pulley, HTD, taper, timing belt pulley, 85mm, 14M-85
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
Frei Haus
ab € 199,85*
€ 287,13*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,99*
€ 546,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,13*
€ 341,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,58*
€ 324,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,03*
€ 307,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 228,94*
€ 272,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 207,13*
€ 246,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,85*
€ 237,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.