Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17677340 HTD-Zahnriemenrad 14M-85 ZZ=80 - 3525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17677340
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17677340
EAN/GTIN:
     4067201046660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 56 Stahl phosphatiert, ab Zz = 64 Grauguss
GG25 phosphatiert.






Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse
ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat
bestellt werden.



In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen:

Film
(3,5 Minuten)



Weitere Informationen:
Zähnezahl:
80 Zähnezahl
Ausführung:
20 Ausführung
Riemenbreite:
85 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
353,71 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
356,51 mm
ND:
190 mm
Di:
315 mm
b:
102 mm
L:
65 mm
R:
18,5 mm
Spannbuchsentyp:
3525 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
35 mm
Bohrungs-Ø max.:
90 mm
Gewicht:
26,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 80 zähne zahnriemenrad, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, 14M-85, 85mm, pulley, taper, HTD, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
18
Frei Haus
ab € 173,43*
€ 249,17*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,86*
€ 495,61*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,17*
€ 296,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,53*
€ 281,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,92*
€ 266,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 211,29*
€ 251,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,43*
€ 206,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.