Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17677336 HTD-Zahnriemenrad 14M-85 ZZ=72 - 3525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17677336
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17677336
EAN/GTIN:
     4067201046653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 56 Stahl phosphatiert, ab Zz = 64 Grauguss
GG25 phosphatiert.






Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse
ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat
bestellt werden.



In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen:

Film
(3,5 Minuten)



Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
Ausführung:
19 Ausführung
Riemenbreite:
85 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
318,06 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
320,86 mm
ND:
190 mm
Di:
280 mm
b:
102 mm
L:
65 mm
R:
18,5 mm
Spannbuchsentyp:
3525 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
35 mm
Bohrungs-Ø max.:
90 mm
Gewicht:
25,0 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenräder 72 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, timing belt pulley, 85mm, HTD, 14M-85, pulley, taper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 160,11*
€ 230,08*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,32*
€ 467,58*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,08*
€ 273,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,42*
€ 259,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 195,09*
€ 232,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.