Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17677332 HTD-Zahnriemenrad 14M-85 ZZ=64 - 3525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17677332
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17677332
EAN/GTIN:
     4067201046646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 56 Stahl phosphatiert, ab Zz = 64 Grauguss
GG25 phosphatiert.






Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse
ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat
bestellt werden.



In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen:

Film
(3,5 Minuten)



Weitere Informationen:
Zähnezahl:
64 Zähnezahl
Ausführung:
19F Ausführung
Riemenbreite:
85 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
282,41 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
296 mm
d:
285,21 mm
ND:
190 mm
Di:
240 mm
b:
102 mm
L:
65 mm
R:
18,5 mm
Spannbuchsentyp:
3525 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
35 mm
Bohrungs-Ø max.:
90 mm
Gewicht:
23,5 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe taper, zahnriemenrad, timing belt pulley, taper, pulley, 85mm, 14M-85, HTD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,91*
€ 216,77*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,57*
€ 453,03*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,77*
€ 257,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,82*
€ 231,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 183,83*
€ 218,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 161,89*
€ 192,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.