Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17677245 HTD-Zahnriemenrad 14M-55 ZZ=90 - 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17677245
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17677245
EAN/GTIN:
     4067201035619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 56 Stahl phosphatiert, ab Zz = 64 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
90 Zähnezahl
Ausführung:
20 Ausführung
Riemenbreite:
55 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
398,28 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
401,07 mm
ND:
170 mm
Di:
360 mm
b:
70 mm
L:
51 mm
R:
9,5 mm
Spannbuchsentyp:
3020 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
20 mm
Bohrungs-Ø max.:
75 mm
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 90 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, HTD, pulley, taper, 55mm, 14M-55, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
Frei Haus
ab € 147,95*
€ 212,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,94*
€ 328,34*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,58*
€ 252,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,04*
€ 227,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.