Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17677240 HTD-Zahnriemenrad 14M-55 ZZ=80 - 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17677240
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17677240
EAN/GTIN:
     4067201035541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 56 Stahl phosphatiert, ab Zz = 64 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
80 Zähnezahl
Ausführung:
20 Ausführung
Riemenbreite:
55 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
353,71 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
356,51 mm
ND:
170 mm
Di:
315 mm
b:
70 mm
L:
51 mm
R:
9,5 mm
Spannbuchsentyp:
3020 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
20 mm
Bohrungs-Ø max.:
75 mm
Gewicht:
17,5 kg
Weitere Suchbegriffe: 80 zähne zahnriemenrad, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, taper, 14M-55, 55mm, timing belt pulley, pulley, HTD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
Frei Haus
ab € 129,99*
€ 186,80*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,83*
€ 290,43*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,34*
€ 211,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.