Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17677232 HTD-Zahnriemenrad 14M-55 ZZ=64 - 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17677232
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17677232
EAN/GTIN:
     4067201035527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 56 Stahl phosphatiert, ab Zz = 64 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
64 Zähnezahl
Ausführung:
19F Ausführung
Riemenbreite:
55 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
282,41 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
296 mm
d:
285,21 mm
ND:
170 mm
Di:
240 mm
b:
70 mm
L:
51 mm
R:
9,5 mm
Spannbuchsentyp:
3020 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
20 mm
Bohrungs-Ø max.:
75 mm
Gewicht:
14,5 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe taper, zahnriemenrad, 55mm, HTD, taper, timing belt pulley, pulley, 14M-55
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
Frei Haus
ab € 114,09*
€ 163,93*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,64*
€ 256,35*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,63*
€ 185,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.