Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17677220 HTD-Zahnriemenrad 14M-55 ZZ=40 - 2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17677220
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17677220
EAN/GTIN:
     4067201048794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 56 Stahl phosphatiert, ab Zz = 64 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
Ausführung:
18F Ausführung
Riemenbreite:
55 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
175,49 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
188 mm
d:
178,25 mm
ND:
- mm
Di:
138 mm
b:
70 mm
L:
45 mm
R:
12,5 mm
Spannbuchsentyp:
2517 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
15 mm
Bohrungs-Ø max.:
65 mm
Gewicht:
6,9 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z40, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, taper, pulley, 55mm, timing belt pulley, 14M-55, HTD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
29
Frei Haus
ab € 64,08*
€ 92,05*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,66*
€ 152,38*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.