Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17677218 HTD-Zahnriemenrad 14M-55 ZZ=36 - 2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17677218
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17677218
EAN/GTIN:
     4067201042334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 56 Stahl phosphatiert, ab Zz = 64 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
Ausführung:
18F Ausführung
Riemenbreite:
55 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
157,68 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
168 mm
d:
160,43 mm
ND:
- mm
Di:
120 mm
b:
70 mm
L:
45 mm
R:
12,5 mm
Spannbuchsentyp:
2517 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
15 mm
Bohrungs-Ø max.:
65 mm
Gewicht:
5,2 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 36 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, 14M-55, 55mm, pulley, HTD, timing belt pulley, taper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
62
Frei Haus
ab € 56,58*
€ 81,30*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 86,89*
€ 135,03*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.