Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17677217 HTD-Zahnriemenrad 14M-55 ZZ=34 - 2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17677217
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17677217
EAN/GTIN:
     4067201042327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 56 Stahl phosphatiert, ab Zz = 64 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
34 Zähnezahl
Ausführung:
18F Ausführung
Riemenbreite:
55 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
148,80 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
160 mm
d:
151,52 mm
ND:
- mm
Di:
110 mm
b:
70 mm
L:
45 mm
R:
12,5 mm
Spannbuchsentyp:
2517 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
15 mm
Bohrungs-Ø max.:
65 mm
Gewicht:
4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 34 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, 55mm, 14M-55, taper, timing belt pulley, pulley, HTD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
Frei Haus
ab € 52,81*
€ 75,84*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,92*
€ 125,58*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.