Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17677216 HTD-Zahnriemenrad 14M-55 ZZ=32 - 2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17677216
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17677216
EAN/GTIN:
     4067201040491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 56 Stahl phosphatiert, ab Zz = 64 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
32 Zähnezahl
Ausführung:
18F Ausführung
Riemenbreite:
55 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
139,89 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
154 mm
d:
142,60 mm
ND:
- mm
Di:
108 mm
b:
70 mm
L:
45 mm
R:
12,5 mm
Spannbuchsentyp:
2517 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
15 mm
Bohrungs-Ø max.:
65 mm
Gewicht:
3,6 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 32 zähne taper, zahnriemenrad, zahnriemenrad 32 zähne, 55mm, pulley, 14M-55, taper, timing belt pulley, HTD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
Frei Haus
ab € 48,62*
€ 69,83*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,43*
€ 115,77*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.