Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17677214 HTD-Zahnriemenrad 14M-55 ZZ=28 - 2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17677214
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17677214
EAN/GTIN:
     4067201040477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 56 Stahl phosphatiert, ab Zz = 64 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
28 Zähnezahl
Ausführung:
18F Ausführung
Riemenbreite:
55 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
122,13 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
127 mm
d:
124,78 mm
ND:
- mm
Di:
94 mm
b:
70 mm
L:
32 mm
R:
19 mm
Spannbuchsentyp:
2012 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
12 mm
Bohrungs-Ø max.:
50 mm
Gewicht:
2,2 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 28 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, taper, timing belt pulley, 14M-55, HTD, pulley, 55mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
36
1
€ 10,00*
ab € 38,32*
€ 55,01*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 59,34*
€ 90,36*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.