Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17677140 HTD-Zahnriemenrad 14M-40 ZZ=80 - 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17677140
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17677140
EAN/GTIN:
     4067201040453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 56 Stahl phosphatiert, ab Zz = 64 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
80 Zähnezahl
Ausführung:
20 Ausführung
Riemenbreite:
40 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
353,71 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
356,51 mm
ND:
170 mm
Di:
315 mm
b:
54 mm
L:
51 mm
R:
1,5 mm
Spannbuchsentyp:
3020 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
20 mm
Bohrungs-Ø max.:
75 mm
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 40mm, zahnriemenrad, 80 zähne zahnriemenrad, timing belt pulley, taper, HTD, 40mm, 14M-40, pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
Frei Haus
ab € 118,87*
€ 170,74*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,25*
€ 265,58*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.