Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17677128 HTD-Zahnriemenrad 14M-40 ZZ=56 - 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17677128
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17677128
EAN/GTIN:
     4067201040439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 56 Stahl phosphatiert, ab Zz = 64 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
56 Zähnezahl
Ausführung:
18F Ausführung
Riemenbreite:
40 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
246,76 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
256 mm
d:
249,55 mm
ND:
- mm
Di:
208 mm
b:
54 mm
L:
51 mm
R:
1,5 mm
Spannbuchsentyp:
3020 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
20 mm
Bohrungs-Ø max.:
75 mm
Gewicht:
10,1 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 40mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, taper, 14M-40, pulley, HTD, 40mm, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,22*
€ 116,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,10*
€ 184,19*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.