Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17677122 HTD-Zahnriemenrad 14M-40 ZZ=44 - 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17677122
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17677122
EAN/GTIN:
     4067201040088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 56 Stahl phosphatiert, ab Zz = 64 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
44 Zähnezahl
Ausführung:
18F Ausführung
Riemenbreite:
40 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
193,28 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
211 mm
d:
196,08 mm
ND:
- mm
Di:
155 mm
b:
54 mm
L:
51 mm
R:
1,5 mm
Spannbuchsentyp:
3020 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
20 mm
Bohrungs-Ø max.:
75 mm
Gewicht:
7,5 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 40mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, 14M-40, taper, pulley, HTD, 40mm, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
18
Frei Haus
ab € 60,88*
€ 87,53*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,18*
€ 143,95*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.