Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17574800 HTD-Zahnriemen 8M-85/2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17574800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17574800
EAN/GTIN:
     4067201254119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
2400 mm
Zähnezahl:
300 Zähnezahl
Riemenbreite:
85 mm
Gewicht:
0,54 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 8M-85 85mm HTD Zahnriemen 8M timing belt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.