Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17574400 HTD-Zahnriemen 8M-85/2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17574400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17574400
EAN/GTIN:
     4067201254102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
2000 mm
Zähnezahl:
250 Zähnezahl
Riemenbreite:
85 mm
Gewicht:
0,54 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 8M-85 85mm HTD Zahnriemen 8M timing belt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.