Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17574000 HTD-Zahnriemen 8M-85/1760


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17574000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17574000
EAN/GTIN:
     4067201254096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
1760 mm
Zähnezahl:
220 Zähnezahl
Riemenbreite:
85 mm
Gewicht:
0,54 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 8M-85 85mm HTD Zahnriemen 8M timing belt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.