Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17573700 HTD-Zahnriemen 8M-85/1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17573700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17573700
EAN/GTIN:
     4067201254089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
1600 mm
Zähnezahl:
200 Zähnezahl
Riemenbreite:
85 mm
Gewicht:
0,54 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 8M-85 85mm HTD Zahnriemen 8M timing belt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.