Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17573400 HTD-Zahnriemen 8M-85/1440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17573400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17573400
EAN/GTIN:
     4067201252412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
1440 mm
Zähnezahl:
180 Zähnezahl
Riemenbreite:
85 mm
Gewicht:
0,54 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 8M-85 85mm HTD Zahnriemen 8M timing belt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.