Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17573200 HTD-Zahnriemen 8M-85/1360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17573200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17573200
EAN/GTIN:
     4067201254072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
1360 mm
Zähnezahl:
170 Zähnezahl
Riemenbreite:
85 mm
Gewicht:
0,54 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 8M-85 85mm HTD Zahnriemen 8M timing belt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.