Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17570500 HTD-Zahnriemen 8M-85/480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17570500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17570500
EAN/GTIN:
     4067201253778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
480 mm
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
Riemenbreite:
85 mm
Gewicht:
0,54 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 8M-85 85mm HTD Zahnriemen 8M timing belt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.