Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17566801 PU-Zahnriemen PAZ Meterware HTD 8M-100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17566801
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17566801
EAN/GTIN:
     4067201226307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang. Mit grünem Polyamidgewebe auf der Zahnseite.
Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-PAZ-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. Durch das Polyamidgewebe wird die Reibung auf Aluminium oder Stahl um ca. 50% reduziert. Auf Kunststoff-Gleitplatten beträgt die Reibungsverminderung ca. 30%. Je nach Anwendungsfall wird eine deutlich geringere Antriebsleistung benötigt. Die Verschleißfestigkeit des Zahnriemens wird beträchtlich erhöht. Zusätzlich wird das Laufgeräusch reduziert. Einsatz: z.B. als Transportriemen und für Stauförderer.

Weitere Informationen:
Profil t:
8 M mm
Riemenbreite:
100 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
14960 N
Zahnhöhe ht:
3,40 mm
Rückenhöhe hr:
2,20 mm
Winkel β:
- °
Gewicht:
700 g/m
passende Klemmplatte:
- Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 8M-20, 5M-15, 5M-10, 8M, 5M-50, 8M-100, 5M-25, Polyamidgewebe, timing belt, Meterware, 8M-30, 8M-50, 14M, 14M-85, 5M, PAZ, synchronous belt, Zahnriemen, 8M-40, 14M-40, 14M-55, HTD, PU-Zahnriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,48*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 74,70*
€ 88,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 65,33*
€ 77,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 56,02*
€ 66,66
pro Meter
ab 25 Meter
€ 46,66*
€ 55,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 41,08*
€ 48,89
pro Meter
ab 100 Meter
€ 35,48*
€ 42,22
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.