Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17566800 PU-Zahnriemen Meterware 8M-100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17566800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17566800
EAN/GTIN:
     4067201220879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.

Weitere Informationen:
Profil t:
8 M mm
Riemenbreite:
100 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
14960 N
Zahnhöhe ht:
3,40 mm
Rückenhöhe hr:
2,20 mm
Gewicht:
700 g/m
passende Klemmplatte:
- Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: 5M, HTD-Riemen, 14M, PU-Zahnriemen, 5M-25, 8M-30, timing belt, 14M-85, synchronous belt, 8M, 8M-85, 5M-15, 5M-50, 8M-20, Zahnriemen, 14M-55, 8M-50, HTD-belt, 14M-40, 5M-10, HTD, 8M-40, Meterware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 67,91*
€ 80,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 59,41*
€ 70,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 50,93*
€ 60,61
pro Meter
ab 25 Meter
€ 42,43*
€ 50,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 37,33*
€ 44,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 32,25*
€ 38,38
pro Meter
ab 250 Meter
€ 25,45*
€ 30,29
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.