Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17566700 PU-Zahnriemen Meterware HTD 8M-85


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17566700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17566700
EAN/GTIN:
     4067201272816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.

Weitere Informationen:
Profil t:
8 M mm
Riemenbreite:
85 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
12700 N
Zahnhöhe ht:
3,40 mm
Rückenhöhe hr:
2,20 mm
Gewicht:
595 g/m
passende Klemmplatte:
17579900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 14M, 5M-50, HTD-Riemen, 8M-50, 5M-15, Meterware, HTD, 8M-20, Zahnriemen, HTD-belt, 8M, 8M-85, 14M-55, timing belt, 8M-30, 5M, 5M-10, 5M-25, 14M-40, synchronous belt, PU-Zahnriemen, 8M-40, 14M-85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 48,39*
€ 57,58
pro Meter
ab 5 Meter
€ 42,32*
€ 50,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,28*
€ 43,17
pro Meter
ab 25 Meter
€ 30,23*
€ 35,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 26,60*
€ 31,65
pro Meter
ab 100 Meter
€ 22,98*
€ 27,35
pro Meter
ab 250 Meter
€ 20,76*
€ 24,70
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
17579900
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.