Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17566400 PU-Zahnriemen Meterware 8M-40


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17566400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17566400
EAN/GTIN:
     4067201220817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.

Weitere Informationen:
Profil t:
8 M mm
Riemenbreite:
40 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
5280 N
Zahnhöhe ht:
3,40 mm
Rückenhöhe hr:
2,20 mm
Gewicht:
280 g/m
passende Klemmplatte:
- Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: 8M-50, 14M-40, PU-Zahnriemen, Zahnriemen, 5M-15, 5M-50, HTD, 8M-40, 14M-55, timing belt, 5M, Meterware, 8M-30, HTD-belt, 8M-85, 5M-10, 14M, 8M, 14M-85, synchronous belt, 8M-20, 5M-25, HTD-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 27,14*
€ 32,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,76*
€ 28,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,33*
€ 24,19
pro Meter
ab 25 Meter
€ 16,98*
€ 20,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 14,94*
€ 17,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,89*
€ 15,34
pro Meter
ab 250 Meter
€ 10,20*
€ 12,14
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.