Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17566101 PU-Zahnriemen PAZ Meterware HTD 8M-20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17566101
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17566101
EAN/GTIN:
     4067201229483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang. Mit grünem Polyamidgewebe auf der Zahnseite.
Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-PAZ-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. Durch das Polyamidgewebe wird die Reibung auf Aluminium oder Stahl um ca. 50% reduziert. Auf Kunststoff-Gleitplatten beträgt die Reibungsverminderung ca. 30%. Je nach Anwendungsfall wird eine deutlich geringere Antriebsleistung benötigt. Die Verschleißfestigkeit des Zahnriemens wird beträchtlich erhöht. Zusätzlich wird das Laufgeräusch reduziert. Einsatz: z.B. als Transportriemen und für Stauförderer.

Weitere Informationen:
Profil t:
8 M mm
Riemenbreite:
20 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
2640 N
Zahnhöhe ht:
3,40 mm
Rückenhöhe hr:
2,20 mm
Winkel β:
- °
Gewicht:
140 g/m
passende Klemmplatte:
17519900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 8M-30, 14M-55, 8M-40, 5M-50, HTD, 14M-40, PAZ, 14M, 8M, 8M-20, 8M-100, timing belt, 14M-85, 5M, Zahnriemen, 5M-25, PU-Zahnriemen, 5M-15, 5M-10, synchronous belt, Polyamidgewebe, Meterware, 8M-50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,93*
€ 17,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,06*
€ 15,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,19*
€ 13,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,33*
€ 11,10
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,21*
€ 9,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,10*
€ 8,45
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
17519900
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.